品番 : EA642HZ-32
品名 : 7x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | 最小径 | 7mm |
|---|---|---|---|
| 最大径 | 17mm | 全長 | 150mm |
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642HZ-32 7x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
| EA642HZ-33 8x205mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
| EA642HZ-34 12x255mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
| EA642HZ-35 13x255mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
