品番 : EA642HZ-34
品名 : 12x255mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | 最小径 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 最大径 | 24mm | 全長 | 255mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 16:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642HZ-32 7x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
| EA642HZ-33 8x205mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
| EA642HZ-34 12x255mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
| EA642HZ-35 13x255mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
