詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642HZ-33

品名 : 8x205mm ドリフトピン(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅 最小径 8mm
最大径 21mm 全長 205mm
追加説明
カタログ価格

8,650 (税抜)/ 9,515 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/29 06:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0177ページ

代替品

EA642HZ-32
バリエーション一覧
EA642HZ-32 7x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
EA642HZ-33 8x205mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
EA642HZ-34 12x255mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
EA642HZ-35 13x255mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top