品番 : EA642KG-13
品名 : 13x305mm ロング平タガネ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | 刃幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 軸対辺 | 13mm | 全長 | 305mm |
| 重量 | 360g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KG-13 13x305mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
| EA642KG-19 19x355mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
| EA642KG-22 22x310mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
| EA642KG-25 25x460mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
