品番 : EA642KG-25
品名 : 25x460mm ロング平タガネ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | 刃幅 | 25mm |
---|---|---|---|
軸対辺 | 25mm | 全長 | 460mm |
重量 | 1.54kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/18 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0177ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA642KG-13 13x305mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
EA642KG-19 19x355mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
EA642KG-22 22x310mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
EA642KG-25 25x460mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)