品番 : EA642KG-22
品名 : 22x310mm ロング平タガネ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | 刃幅 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 軸対辺 | 19mm | 全長 | 310mm |
| 重量 | 780g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KG-13 13x305mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
| EA642KG-19 19x355mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
| EA642KG-22 22x310mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
| EA642KG-25 25x460mm ロング平タガネ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
