品番 : EA642LA-126
品名 : 26mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
仕様
全長 | 160mm | 対辺 | 26mm |
---|---|---|---|
材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 270g |
12ポイント | |||
防爆・非磁性で耐食性にも優れています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 15:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0176ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)