詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LA-158

品名 : 58mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

全長 285mm 対辺 58mm
重量 2040g 材質 アルミニウム青銅
12ポイント
防爆
追加説明
カタログ価格

79,200 (税抜)/ 87,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 01:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0176ページ
バリエーション一覧
EA642LA-117 17mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-119 19mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-122 22mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-124 24mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-126 26mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-127 27mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-129 29mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-130 30mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-132 32mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-136 36mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-138 38mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-141 41mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-146 46mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-150 50mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-154 54mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-155 55mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-158 58mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-160 60mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LA-165 65mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top