品番 : EA642LA-129
品名 : 29mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
                            仕様
| 全長 | 180mm | 対辺 | 29mm | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 310g | 材質 | アルミニウム青銅 | 
| 12ポイント | |||
| 防爆 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         39,400 円(税抜)/ 43,340 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 08:14現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            