品番 : EA642LC-10
品名 : 10mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | ||
---|---|---|---|
45°タイプ | |||
12ポイント | |||
重量 | 50g | 全長 | 160mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/23 23:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0178ページ |
拡大
※画像はEA642LC-17です