詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LC-36

品名 : 36mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅
45°タイプ
12ポイント
重量 1100g 全長 475mm
追加説明
カタログ価格

44,900 (税抜)/ 49,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 14:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0176ページ
バリエーション一覧
EA642LC-6 6mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-7 7mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-8 8mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-10 10mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-12 12mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-13 13mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-14 14mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-17 17mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-19 19mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-21 21mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-22 22mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-24 24mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-26 26mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-27 27mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-30 30mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-32 32mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-36 36mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-38 38mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA642LC-41 41mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA642LC-17です
  • ※画像はEA642LC-17です
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top