品番 : EA642LC-26
品名 : 26mm コンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
                            仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
|---|---|---|---|
| 45°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 重量 | 550g | 全長 | 355mm | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/04 14:42現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※画像はEA642LC-17です
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            