詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LM

品名 : 1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

メーカー AMPCO <セット内容> ・1/2”ラチェットハンドル
・1/2”ヒンジハンドル
・1/2”エクステンションバー
・1/2”ソケット(6P)×10
差込角 1/2”(12.7mm) 材質 アルミニウム青銅
ソケット 6ポイント
サイズ:8・10・12・13・14・17・19・22・24・27mm
エクステンションバー 全長:250mm
工具箱サイズ 425x215x170mm
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
工具箱付き(中皿付)
追加説明
カタログ価格

266,600 円(税抜)/ 293,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0176ページ
ウェブカタログ画像
  • ケース付き
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top