品番 : EA643AA-300AA
品名 : 300mm/36mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れ強度が高いです
仕様
材質 | ベリリウム銅合金 | 全長 | 300mm |
---|---|---|---|
最大口幅 | 36mm | 重量 | 780g |
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れ強度が高いです。 | |||
開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/30 05:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0181ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA643AA-250AAです。