品番 : EA643AA-450AA
品名 : 450mm/55mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れ強度が高いです
                            仕様
| 材質 | ベリリウム銅合金 | 全長 | 450mm | 
|---|---|---|---|
| 最大口幅 | 55mm | 重量 | 2360g | 
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れ強度が高いです。 | |||
| 開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 63,900 円(税抜)/ 70,290 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 23:03現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像はEA643AA-250AAです。
                             
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            