詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643AA-100AA

品名 : 100mm/13mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れ強度が高いです

仕様

材質 ベリリウム銅合金 全長 100mm
最大口幅 13mm 重量 33g
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れ強度が高いです。
開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/31 22:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0181ページ

代替品

EA643AA-10
バリエーション一覧
EA643AA-100AA 100mm/13mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-150AA 150mm/18mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-200AA 200mm/24mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-250AA 250mm/30mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-300AA 300mm/36mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-375AA 375mm/46mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-450AA 450mm/55mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA643AA-250AAです。
  • ※画像はEA643AA-250AAです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top