詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BB-10

品名 : 10mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 10mm 全長 105mm
材質 アルミニウム青銅 重量 45g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
規格 DIN894
15°タイプ
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
高硬度と強力なトルクを実現しました。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0182ページ
バリエーション一覧
EA643BB-8 8mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-10 10mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-12 12mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-14 14mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-17 17mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-19 19mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-22 22mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-24 24mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-27 27mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-30 30mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-32 32mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-36 36mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-41 41mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-46 46mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-50 50mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-55 55mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-60 60mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-65 65mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-70 70mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-75 75mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:10mm  L:105mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top