詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BB-41

品名 : 41mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅
15°タイプ
サイズ 41mm 全長 345mm
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/01 13:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0182ページ
バリエーション一覧
EA643BB-8 8mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-10 10mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-12 12mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-14 14mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-17 17mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-19 19mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-22 22mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-24 24mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-27 27mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-30 30mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-32 32mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-36 36mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-41 41mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-46 46mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-50 50mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-55 55mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-60 60mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-65 65mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-70 70mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BB-75 75mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA643BB-32です。
  • ※画像はEA643BB-32です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top