品番 : EA643BB-60
品名 : 60mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
                            仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
|---|---|---|---|
| 15°タイプ | |||
| サイズ | 60mm | 全長 | 490mm | 
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 33 (2025/11/01 06:23現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0182ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像はEA643BB-32です。
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            