詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BC-57

品名 : 9/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ(インチ) 9/16×3/4 全長(mm) 170
厚み 7mm 重量(g) 145
材質 アルミニウム青銅
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

6,110 (税抜)/ 6,721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/01 13:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0182ページ
バリエーション一覧
EA643BC-51 1/4" x 5/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-52 3/8" x 7/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-53 7/16"x 1/2" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-54 1/2" x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-55 9/16"x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-56 1/2" x11/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-57 9/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-58 5/8" x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-59 11/16"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-60 3/4" x13/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-61 3/4" x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-62 25/32"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-63 7/8" x 1" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-64 15/16"x1・1/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-65 1"x 1・ 1/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top