品番 : EA643BC-62
品名 : 25/32"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
サイズ(インチ) | 25/32×7/8 | 全長(mm) | 210 |
---|---|---|---|
厚み | 8mm | 重量(g) | 215 |
材質 | アルミニウム青銅 | ||
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,060 円(税抜)/ 9,966 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/30 05:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0182ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)