品番 : EA643BC-59
品名 : 11/16"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ(インチ) | 11/16×7/8 | 全長 | 185mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 7.5mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 200g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,740 円(税抜)/ 8,514 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
