詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BD-1

品名 : 8x10mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 8.0×10mm 全長 130mm
材質 アルミニウム青銅 重量 50g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
12ポイント
60°タイプ
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高強度と強力なトルクを実現しています。
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/19 09:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0182ページ
バリエーション一覧
EA643BD-1 8x10mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-2 10x12mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-3 12x13mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-4 12x14mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-5 14x17mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-6 17x19mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-7 19x22mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-8 21x23mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-9 21x26mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-10 22x24mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-11 24x27mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-12 27x30mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-13 30x32mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-14 32x36mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-15 36x41mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-16 41x46mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
  • S1:8mm  S2:10mm  L:130mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top