品番 : EA643BD-14
品名 : 32x36mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | ||
---|---|---|---|
12ポイント | |||
60°タイプ | |||
サイズ | 32×36mm | 全長 | 405mm |
防爆 | |||
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0183ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA643BD-7です。