詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BD-6

品名 : 17x19mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅
12ポイント
60°タイプ
サイズ 17×19mm 全長 250mm
防爆
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

5,390 (税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/17 15:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0183ページ
バリエーション一覧
EA643BD-1 8x10mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-2 10x12mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-3 12x13mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-4 12x14mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-5 14x17mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-6 17x19mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-7 19x22mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-8 21x23mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-9 21x26mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-10 22x24mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-11 24x27mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-12 27x30mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-13 30x32mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-14 32x36mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-15 36x41mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BD-16 41x46mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA643BD-7です。
  • ※画像はEA643BD-7です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top