品番 : EA643BH-1
品名 : 14x17mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
                            仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| シノ付 | |||
| サイズ | 14×17mm | 厚み | 47mm | 
| 全長 | 280mm | 重量 | 370g | 
| 防爆 | |||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 0 (2025/11/01 05:46現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0183ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像はEA643BH-5です。
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            