品番 : EA643BH-2
品名 : 17x19mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 17×19mm | 全長 | 310mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 47mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 410g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| 12ポイント | |||
| 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 2つボルトのサイズが異なるので、効率的に作業できます。 | |||
| ハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。 | |||
| 高強度と強力なトルクを実現しています。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0182ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
