品番 : EA643BH-4
品名 : 22x24mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | ||
---|---|---|---|
12ポイント | |||
シノ付 | |||
サイズ | 22×24mm | 厚み | 53mm |
全長 | 365mm | 重量 | 620g |
防爆 | |||
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/30 05:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0183ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA643BH-5です。