品番 : EA643BP-12
品名 : 12x130mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
防爆 | |||
材質 | アルミニウム青銅 | サイズ | 12mm |
---|---|---|---|
軸長 | 125mm | ||
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/30 07:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0182ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA643BP-10です。