詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BP-6

品名 : 6x 85mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

防爆
材質 アルミニウム青銅 サイズ 6.0mm
軸長 100mm
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/30 07:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0182ページ
バリエーション一覧
EA643BP-1.5 1.5x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-2 2x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-2.5 2.5x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-3 3x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-4 4x 65mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-5 5x 79mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-6 6x 85mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-8 8x 92mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-10 10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-12 12x130mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-14 14x150mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-16 16x162mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-17 17x168mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-18 18x173mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-19 19x177mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-22 22x186mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-24 24x192mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA643BP-10です。
  • ※画像はEA643BP-10です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top