詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BP-22

品名 : 22x186mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 22mm 軸長 186mm
材質 アルミニウム青銅 重量 615g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高硬度と強力なトルクを実現
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0181ページ
バリエーション一覧
EA643BP-1.5 1.5x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-2 2x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-2.5 2.5x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-3 3x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-4 4x 65mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-5 5x 79mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-6 6x 85mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-8 8x 92mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-10 10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-12 12x130mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-14 14x150mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-16 16x162mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-17 17x168mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-18 18x173mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-19 19x177mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-22 22x186mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BP-24 24x192mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:22mm  L:186mm  H:77mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top