品番 : EA643DA-10
品名 : 4000g/900mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
防爆 | |||
材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+ファイバーグラス |
頭重量 | 4000g |
---|---|---|---|
頭径 | 60.5mm | 全長 | 900mm |
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,300 円(税抜)/ 50,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 21:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0188ページ |
代替品
|
拡大