品番 : EA643DA-2
品名 : 1400g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
防爆 | |||
材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+ファイバーグラス |
頭重量 | 1400g |
---|---|---|---|
頭径 | 42mm | 全長 | 370mm |
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 12:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※画像は、EA643DA-1です。