品番 : EA643DA-106
品名 : 3600g/700mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
耐久性と耐食性に優れています
                            仕様
| 防爆 | |||
| 材質 | ヘッド:銅 柄:ナラ材 | 頭重量 | 3600g | 
|---|---|---|---|
| 頭径 | 43mm | 全長 | 700mm | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 06:12現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0185ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は、EA643DA-107です。
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            