詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643DA-107

品名 : 4500g/800mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)

耐久性と耐食性に優れています

仕様

防爆
材質 ヘッド:銅
柄:ナラ材
頭重量 4500g
頭径 45mm 全長 800mm
追加説明
カタログ価格

43,200 (税抜)/ 47,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/30 07:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0185ページ
バリエーション一覧
EA643DA-101 450g/310mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-102 900g/320mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-103 1400g/360mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-104 2250g/400mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-105 2700g/400mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-106 3600g/700mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-107 4500g/800mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top