品番 : EA643DG-10
品名 : 50x300mm ウェッジ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 先幅 | 50mm | 頭厚 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 2250g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 高密度で靭性に優れ、長寿命になります。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0184ページ 0192ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
