詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643DG-4

品名 : 50x150mm ウェッジ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

先幅 50mm 頭厚 13mm
全長 150mm 材質 アルミニウム青銅
重量 365g 硬度 HRC20-30
引張強度 75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高密度で靭性に優れ、長寿命になります。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

5,820 (税抜)/ 6,402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/27 14:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0184ページ 0192ページ
バリエーション一覧
EA643DG-1 13x 80mm ウェッジ(ノンスパーキング)
EA643DG-2 25x150mm ウェッジ(ノンスパーキング)
EA643DG-3 25x150mm ウェッジ(ノンスパーキング)
EA643DG-4 50x150mm ウェッジ(ノンスパーキング)
EA643DG-5 50x180mm ウェッジ(ノンスパーキング)
EA643DG-6 30x200mm ウェッジ(ノンスパーキング)
EA643DG-7 50x200mm ウェッジ(ノンスパーキング)
EA643DG-8 40x230mm ウェッジ(ノンスパーキング)
EA643DG-9 40x250mm ウェッジ(ノンスパーキング)
EA643DG-10 50x300mm ウェッジ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:50mm  H:13mm  L:150mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top