品番 : EA643DG-8
品名 : 40x230mm ウェッジ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 防爆 | |||
| 材質 | アルミニウム青銅 | 先幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 頭厚 | 20mm | 全長 | 230mm |
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/01 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0185ページ 0193ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA643DG-5です。
