詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-11

品名 : 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄)

幅広い用途で使えるスタンダードな丸形ショベル

仕様

メーカー 浅香工業 型番 796
先端形 丸型 先端サイズ 232(W)×292mm
先端板厚 1.6mm 全長 970mm
重量 1.8kg 用途 土木、造園、農業、家庭園芸等
柄材質 スチール 先端材質 スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています。
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
JIS規格品
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2474ページ
バリエーション一覧
EA650BJ-11 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄)
EA650BJ-12 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top