品番 : EA650BJ-19
品名 : 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量)
幅広い用途で使える軽量タイプの角形ショベル
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 1170 |
|---|---|---|---|
| 先端形 | 角型 | 先端サイズ(mm) | 255×300 |
| 先端板厚 | 1.6mm | 全長 | 970mm |
| 重量 | 1.56kg | 用途 | 土木、造園、農業、家庭園芸等 |
| 材質 | ブレード:スチール、柄:スチール | ||
| EA650BJ-12と比較し25%の軽量化を実現 | |||
| 軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。 | |||
| かき混ぜ・すくう作業に適しています。 | |||
| 土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く対応 | |||
| パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。 | |||
| 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 | |||
| メラミン焼付塗装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/14 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2474ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BJ-18 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量) |
| EA650BJ-19 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA650BJ-11 : 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄) |
| 関連商品 | EA650BJ-12 : 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
