品番 : EA650BJ-12
品名 : 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄)
幅広い用途で使えるスタンダードな角型ショベル
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 1737 |
|---|---|---|---|
| 先端形 | 角型 | 先端サイズ | 255×300mm |
| 先端板厚 | 1.6mm | 用途 | 土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等 |
| 全長 | 970mm | 重量 | 2.0kg |
| 柄材質 | スチール | 先端材質 | スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) |
| かき混ぜ、すくう作業に適しています。 | |||
| 土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。 | |||
| パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。 | |||
| 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 | |||
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/14 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2474ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BJ-11 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄) |
| EA650BJ-12 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA650BJ-18 : 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量) |
| 関連商品 | EA650BJ-19 : 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大
