詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-7

品名 : 85x245mm/1050mm バチ鍬(木柄)

頭部(掘り起こし部)はスチール製です。掘り起こし竹のこ掘り作業用に最適。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 70016
全長 1050mm 先端サイズ 85×240mm
重量 2.0kg 材質 頭:スチール 柄:天然木(樫)
用途 根起こしや竹の子掘り作業
根起こしや竹の子掘り作業に。
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業にも適しています。
頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された天然木を採用
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2477ページ
バリエーション一覧
EA650BJ-6 125x175mm/1050mm 開墾鍬(木柄)
EA650BJ-7 85x245mm/1050mm バチ鍬(木柄)
EA650BJ-8 120x245mm/1050mm 平鍬(木柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top