品番 : EA650BJ-6
品名 : 125x175mm/1050mm 開墾鍬(木柄)
頭部(掘り起こし部)はスチール製です。掘り起こし作業用に最適。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 70078 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1050mm | 先端サイズ | 125×175mm |
| 重量 | 1.7kg | 適合くさび品番 | EA575-109 |
| 適合くさび | #7(全長53㎜・幅20㎜・厚み5㎜)・#8(全長68㎜・幅20㎜・厚み5㎜) ※市販のくさびで近いサイズなら使用できます。 |
材質 | 頭:スチール 柄:天然木(樫) |
| 用途 | 硬い土、未開墾地の掘り起し作業 | ||
| 硬い土、未開墾地の掘り起し、根起こし作業に | |||
| 頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。 | |||
| 木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,790 円(税抜)/ 10,769 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/16 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2477ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BJ-6 125x175mm/1050mm 開墾鍬(木柄) |
| EA650BJ-7 85x245mm/1050mm バチ鍬(木柄) |
| EA650BJ-8 120x245mm/1050mm 平鍬(木柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA575-109 : 20x60x5mm クサビ(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

