詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-8

品名 : 120x245mm/1050mm 平鍬(木柄)

この商品はお客様組み立て品です。
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に最適。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 メーカー 浅香工業
型番 70542 全長 1050mm
先端サイズ 120×245mm 重量 1.2kg
材質 頭:スチール 柄:天然木 用途 うね上げ、土寄せ、整地作業
うね上げ、土寄せ、整地作業に。
クサビ不要の追い込みタイプです。
追加説明
カタログ価格

3,120 (税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2477ページ
バリエーション一覧
EA650BJ-6 125x175mm/1050mm 開墾鍬(木柄)
EA650BJ-7 85x245mm/1050mm バチ鍬(木柄)
EA650BJ-8 120x245mm/1050mm 平鍬(木柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top