品番 : EA650CB-5
品名 : 2.7kg マトック頭(片側ピック)
仕様
| ヘッド重量 | 2.7kg | ヘッド材質 | 鍛造鋼 |
|---|---|---|---|
| ヘッド全長 | 590mm | ||
| EA650CB-10用ヘッドのみ | |||
| ピックブレードとマトックブレードを組み合わせたデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/21 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2478ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650CB-10 2.7kg/ 915mm マトック(片側ピック) |
| EA650CB-5 2.7kg マトック頭(片側ピック) |
| EA650CB-6 915mm マトック柄 |
