詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CB-6

品名 : 915mm マトック柄

仕様

柄長 915mm
EA650CB-10用柄のみ
EA650CB-5に簡単にセットできます。 エポキシや木製ウェッジは必要ありません。
追加説明
カタログ価格

4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/11 17:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2478ページ
バリエーション一覧
EA650CB-10 2.7kg/ 915mm マトック(片側ピック)
EA650CB-5 2.7kg マトック頭(片側ピック)
EA650CB-6 915mm マトック柄
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top