詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CB-10

品名 : 2.7kg/ 915mm マトック(片側ピック)

仕様

ヘッド重量 2.7kg ヘッド材質 鍛造鋼
柄長 915mm ヘッド全長 590mm
木製ハンドル
ピックブレードとマトックブレードを組み合わせたデザイン
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 20:56現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2478ページ

代替品

EA650CB-81
  • 品番

    EA650CB-81

  • コメント

    ヘッド重量1kg/柄:天然木

EA650CB-15A
  • 品番

    EA650CB-15A

  • コメント

    ヘッド重量2.8kg/柄:カシ材

バリエーション一覧
EA650CB-10 2.7kg/ 915mm マトック(片側ピック)
EA650CB-5 2.7kg マトック頭(片側ピック)
EA650CB-6 915mm マトック柄
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top