詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-170

品名 : 908x349x136mm/内寸 万能防水ケース(黒)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 1700
シリーズ プロテクター(PROTECTOR) サイズ (内寸)908×349×136(H)mm、
(外寸)977×417×156(H)mm
容量 43L 重量 7.6kg
材質 ポリプロピレン 防水性能 IP67
使用温度範囲 -40℃~99℃ 色 黒
防水防塵性、耐候性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)で軽い力でケースの開閉が可能です。衝撃にも強く落下時にケースが開くのを防ぎます。
自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
内部のOリングにより水や湿気、ホコリをシャットアウトします。
ステンレス製の南京錠受けプロテクターでセキュリティ性能を高めています。
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
ケース同士が積み重ねやすい形状で車両への積み込みもスムーズです。
キャスター付
ウレタンあり
追加説明
カタログ価格

70,700 円(税抜)/ 77,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/18 16:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1561ページ
バリエーション一覧
EA657-170 908x349x136mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-172 1062x345x135mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-175 1283x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)
ウェブカタログ画像
  • ウレタン付き
  • ※画像は別サイズ例\n積み重ねやすい形状
  • (外寸)968(W)×406(D)×155(H)mm\n(内寸)908(W)×343(D)×133(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top