詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-172

品名 : 1062x345x135mm/内寸 万能防水ケース(黒)

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 1720
シリーズ プロテクター(PROTECTOR) サイズ (内寸)1062×345×135(H)mm、
(外寸)1130×408×159(H)mm
容量 50L 重量 10.5kg
材質 ポリプロピレン 使用温度範囲 -40℃~99℃
カラー ブラック
キャスター付
ウレタンあり
自動気圧調整バルブ付
ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
追加説明
カタログ価格

76,300 (税抜)/ 83,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/23 04:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1561ページ
バリエーション一覧
EA657-170 908x349x136mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-172 1062x345x135mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-175 1283x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※商品によって色が異なります。
  • (外寸)1127(W)×406(D)×155(H)mm\n(内寸)1066(W)×343(D)×133(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top