品番 : EA657-175
品名 : 1283x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)
仕様
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1750 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロテクター(PROTECTOR) | サイズ | (内寸)1283×343×133(H)mm、 (外寸)1346×406×155(H)mm |
| 容量 | 59L | ウレタンサイズ | 1290×350×40(H)mm(実寸) |
| 重量 | 11.6kg | 材質 | ポリプロピレン |
| 使用温度範囲 | -40℃~99℃ | カラー | ブラック |
| キャスター付 | |||
| IP67 | |||
| ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能 | |||
| ウレタンあり | |||
| 自動気圧調整バルブ付 | |||
| ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,600 円(税抜)/ 89,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/19 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1561ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA657-170 908x349x136mm/内寸 万能防水ケース(黒) |
| EA657-172 1062x345x135mm/内寸 万能防水ケース(黒) |
| EA657-175 1283x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒) |

